曜日別特売

FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0

FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 - Little Giant

25,000Vに耐える多目的脚立
色々な場所に対応できるトップサポート付き
開閉は背面のハンドルを握るだけ!
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質FRP規格ANSI踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)170収納寸法・幅(mm)170内容量1台
注意
※最上段と2段目には乗れません
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(m)
はしごの長さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030599LG-1390610.91.743.05650×11101900
70,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13030608LG-1390813.92.314.26740×14602490
103,000
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする