iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティ

・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・Apple Pencilに最適
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属

クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)適合サイズ131.4×192.0×0.1mm(W×H×D)特性気泡ゼロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13034431TR-IPD248-PFI-CC
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする