iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック

iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック - トリニティ

・Simplismオリジナル レザー調素材
・背面にはクリアPC素材を採用
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

ブラック質量(g)115.3タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.1×199×11.6対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)特性スタンド機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13034458TR-IPD248-FS-SMBK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする