iPhone 16 / 15 / 14 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.00×145.00×0.63
対応機種iPhone 16/15/14 Pro
特性高透明/複合フレームガラス
内容量1個