レイ・アウト
iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 平面保護 硬度10H
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、画面が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質
ガラス、シリコン糊
色
Default Title
サイズ(inch)
6.9
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 平面保護 硬度10H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035910
RT-P49F/SMG
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください