レイ・アウト
iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム 反射防止 平面保護 硬度10H
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質
ガラス、シリコン糊
色
Default Title
サイズ(inch)
6.7
対応機種
iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max
特性
ガラスフィルム 反射防止 平面保護 硬度10H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13036007
RT-P48F/SHG
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください