iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティ

・レンズを守るガラスプロテクター
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・クリアな鏡面仕上げ
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属

クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.50×11.50×0.35対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13036576TR-IP24ML3-LGL-ARCC
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする