iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H

iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H - レイ・アウト

PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、太陽光や照明の反射を防ぐ。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊Default Titleサイズ(inch)6.7対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max特性ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13035700RT-P48F/SKG
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする