レイ・アウト
iPhone 16 Pro Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
対応機種
iPhone 16 Pro
サイズ(inch)
6.3
材質
ガラス、シリコン糊
特性
ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H
色
Default Title
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035246
RT-P47F/SCG
6.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください