iPhone 16 / 16 Plus [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

iPhone 16 / 16 Plus [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティ

・カメラ周りを完全保護
・高耐久アルミノシリケートガラス採用
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・防指紋加工で清潔を保つ
・クリアな鏡面仕上げ
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ、綿棒付属

クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×36.74×2.59対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性光沢/ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13036680TR-IP24ML2-LCA-PCCCC
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする