iPhone 16 Like standard ガラスフィルム 反射防止 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H

iPhone 16 Like standard ガラスフィルム 反射防止 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H - レイ・アウト

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

対応機種iPhone 16サイズ(inch)6.1材質ガラス、シリコン糊特性ガラスフィルム 反射防止 失敗しない 硬度10H内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13038028RT-P46FK2/SHG6.1
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする