iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止

iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止 - レイ・アウト

ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

材質PET、シリコン糊Default Titleサイズ(inch)6.7対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max特性ガラスコートフィルム 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13037608RT-P48FT/T12
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする