iPhone 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー

iPhone 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー - トリニティ

・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター
・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

シルバー質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.90×16.90×1.98対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13036418TR-IP24ML2-LBLG-PCSV
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする