iPhone 16 Pro [Cinematic Glass] ケースとの相性抜群 ウルトラクリア 画面保護強化ガラス 光沢
・ケースに干渉しない安心サイズ
・ダブルAR加工でさらに透明度アップ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)9
タイプ高透明
サイズ(inch)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.71
対応機種iPhone 16 Pro
特性ウルトラクリア 画面保護強化ガラス 光沢
内容量1個