iPhone 16 Pro Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。
材質PET、シリコン糊
色Default Title
サイズ(inch)6.3
対応機種iPhone 16 Pro
特性ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398