曜日別特売

iPhone 16 Pro 9Hガラスライク ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢

iPhone 16 Pro 9Hガラスライク ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティ

・ガラスレベル超高硬度 アクリルフィルム
・ケースに干渉しない安心サイズ
・画面くっきり、光沢タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)5タイプブルーライト低減高透明サイズ(inch)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.35対応機種iPhone 16 Pro特性9Hガラスライク ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13036269TR-IP24M3-PFPM-BCCC
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする