iPhone 16 Pro Max ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

iPhone 16 Pro Max ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティ

・ケースに干渉しない安心サイズ
・画面もくっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10H
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…

対応機種iPhone 16 Pro Maxサイズ(inch)6.9特性ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢クリア質量(g)11タイプブルーライト低減高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.3×158.7×0.71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13038001TR-IP24L3-GLS-GOB3CC6.9
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする