AQUOS sense9 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

AQUOS sense9 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティ

・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ付属

クリア質量(g)2サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×144.8×0.1対応機種AQUOS sense9特性高透明/気泡レス/貼り直せる/スムースタッチ/防汚加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13040320TR-AQ24S-PFI-CC
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする