曜日別特売

AQUOS sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

AQUOS sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 - トリニティ

・画面くっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・端までなめらか、広範囲で画面を保護
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・位置出し簡単「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ付属

クリア質量(g)10サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5対応機種AQUOS sense9特性黄色くないブルーライト低減/画面保護強化ガラス/位置ピタ/光沢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13040347TR-AQ24S-GLI-B3CC
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする