曜日別特売

Apple Watch 46mm Series 10 衝撃吸収 高透明 全画面保護フィルム 2枚セット

Apple Watch 46mm Series 10 衝撃吸収 高透明 全画面保護フィルム 2枚セット - トリニティ

・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・衝撃を拡散・吸収
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
・気泡抜きカード付属

クリア質量(g)0.3タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.2×42.6×0.2対応機種Apple Watch Series 10(46mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13038308TR-AW2446-PT-SKCC
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする