Apple Watch 42mm Series 10 衝撃吸収 光沢 全画面保護自己治癒フィルム 2枚セット
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・フィルムに付いた擦り傷を修復、自己治癒機能
・衝撃を拡散・吸収
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.0×38.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(42mm)
内容量1個