曜日別特売

Apple Watch 46mm Series 10 [FLEX3D]ゴリラガラス 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック

Apple Watch 46mm Series 10 [FLEX3D]ゴリラガラス 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック - トリニティ

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・形に沿って強力吸着、Magic Glue採用
・絶対、気泡が入らない。「NEW バブルレス」構造
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・位置がズレない、貼るピタ採用
・365日安心保証サービス
・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付…

ブラック質量(g)2.3タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37.98×44.2×1.89対応機種Apple Watch Series 10(46mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13038387TR-AW2446-GH3F-GOCBK
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする