Kone II Air White

Kone II Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Kone II Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)
21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン
ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール
26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度
心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン
TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…

White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13034878TBM-1104-15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする