Mate
CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー
色
カームブルー
質量(g)
約185
出力
【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)
入力
【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
USB C×2/A×1
充電端子
TypeA/C
給電端子
TypeC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13034948
MATE-PB001-CBL
¥
3,869
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください