iPhone 16 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク
・高品質なPUレザーを使用
・落下時も安心の衝撃吸収
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン
色ピンク
質量(g)80.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×157.3×17.5
対応機種iPhone 16 Pro
特性耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個