レイ・アウト
iPhone 16 Like standard MagSafe対応 マグネットアクセサリー対応 衝撃吸収 バンパー マット メタリック ハイブリッドケース / ピンクゴールド
MagSafeなどの充電器やアクセサリーに対応。背面は傷に強い素材【表面硬度2H】。衝撃をやわらげるエアクッション構造。フチが画面やカメラより高いので傷付きにくい。ストラップホール付き。
材質
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色
ピンクゴールド
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16
特性
MagSafe対応/耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13039909
RT-P46MG3/PGM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください