iPhone 16 Pro Max Like standard ProCa 耐衝撃 バンパー 超厚ハイブリッドケース / テラコッタ
衝撃をやわらげ、傷にも強い【表面硬度3H】。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。 グリップ感が良く持ちやすい。ストラップホール付き。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色テラコッタ
タイプバンパー型
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個