2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Plus (gray)

2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Plus (gray) - ユニケース

手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応

grayタイプ手帳型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×85(ベロ含む94)×22.1本体質量(g)約125対応機種iPhone 16 Plus特性ポケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13039595UNI-CSDIP24L-2MFGY
6,355
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする