ユニケース
2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Plus (green)
手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応
色
green
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約166×84(ベロ含む92)×20.9
本体質量(g)
約126
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
ポケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13039480
UNI-CSDIP24L-2MFGN
¥
6,355
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください