ユニケース
Glass Shell Case for iPhone 16 Pro (mint)
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
色
mint
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約154×76×12
本体質量(g)
約42
対応機種
iPhone 16 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038929
UNI-CSIP24MP-0GSMT
¥
2,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください