レイ・アウト
iPhone 16 Pro Max Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ストラップ金具付き ハイブリッドケース / ブラック
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。ストラップが付けられる金具付き。
材質
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13039035
RT-P49CMD1/B
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください