レイ・アウト
iPhone 16 Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / シルバー
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。ボタンや端子周りまで精密に保護。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付き。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
シルバー
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13040171
RT-P46PFC2/SVM
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください