レイ・アウト
iPhone 16 Like standard 衝撃吸収 バンパー TPUソフトケース / クリア
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。高い透明感、クリア長持ち。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13039979
RT-P46TC3/CM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください