レイ・アウト
Galaxy Z Fold6 Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。背面は傷に強い素材【鉛筆硬度2H】。ボタンや端子周りまで精密に保護。衝撃をやわらげるエアクッション構造 。
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア
タイプ
バンパー
対応機種
Galaxy Z Fold6
特性
衝撃吸収
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035587
RT-GZFO6CC2/CM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください