レイ・アウト
AQUOS R9 pro Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。メーカー比2.5倍!背面は傷に強い素材【表面硬度5H】。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
バンパー
対応機種
AQUOS R9 pro
特性
ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13036181
RT-AQFS3CC2/CM
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください