曜日別特売

AQUOS sense9 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー

AQUOS sense9 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー - トリニティ

・落下時も安心の衝撃吸収
・Simplismオリジナル レザー調素材
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブルー質量(g)79.5タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.8×155.9×18.5対応機種AQUOS sense9特性衝撃吸収、ポケット付、マグネット付、スタンド機能、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13039191TR-AQ24S-FN-SHBL
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする