AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティ
(2件のレビュー)

・落下時も安心の衝撃吸収
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・密着痕が付かないマイクロドット加工
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア質量(g)25.5タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.3×153.3×11.4対応機種AQUOS sense9特性衝撃吸収、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13034957TR-AQ24S-AGSL-CL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: スマホ用
不動産業

スマホ本体にピッタリフィットして、とても満足しております。リピート購入する予定です。

2025-08-09
用途: スマホ
不動産業

安かったので買いました。なんの不具合もなく、とても満足しております。リピート購入候補です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする