曜日別特売

iPhone 16 Pro 超衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明

iPhone 16 Pro 超衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明 - トリニティ

・ガラスレベル超高硬度 アクリルフィルム
・ケースに干渉しない安心サイズ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・画面を衝撃から守る
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)7サイズ(inch)約6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.75対応機種iPhone 16 Pro特性超衝撃吸収/画面保護フィルム/高透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13041090TR-IP24M3-PFPM-SKCC
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする