PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック

PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック - 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック - 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック - 多摩電子

USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用

ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13042088TSC305CC05K0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13042106TSC305CC15K1.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
13042131TSC305CC20K2
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする