曜日別特売

iPhone 16 Pro [GRAV UNLIMITED] 超衝撃吸収 ハイブリッドケース 5M ブラック

iPhone 16 Pro [GRAV UNLIMITED] 超衝撃吸収 ハイブリッドケース 5M ブラック - トリニティ

・超衝撃吸収素材を使用した耐衝撃ハイブリッドケース
・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ストラップホール付き
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック質量(g)31.7タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×156.7×12.0対応機種iPhone 16 Pro特性超衝撃吸収、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13040968TR-IP24M3-GRU-CLBK
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする