iPhone 16 [Vertical Flip] 縦開き背面クリアフリップケース ピンク
・高品質なPUレザーを使用
・表面硬度5H ウルトラファインアクリル
・落下時も安心の衝撃吸収
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・縦置き型のスタンド
・左右にストラップホール装備
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色ピンク
質量(g)60.4
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.8×152.8×11
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備
内容量1個