トリニティ
iPhone 16 [FINO] 背面クリアハイブリッドレザーケース ブラック
・しなやかな素材で衝撃を吸収
・高品質なPUレザーを使用
・クリアケース×レザーの新構造
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
ブラック
質量(g)
36
タイプ
手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×153.0×11.7
対応機種
iPhone 16
特性
衝撃吸収
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13042630
AM-IP24M2-FI-BK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください