ユニケース
Triangle Puffy Case for iPhone 16 Plus (beige)
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。
色
beige
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約164×81×23
本体質量(g)
約101
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
2カードポケット付、ミラー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13041677
UNI-CSIP24L-2TPBE
¥
4,991
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください