レイ・アウト
らくらくスマートフォン a / Lite Like standard 耐衝撃 ルーペ付き マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / シャイニーベージュ
ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。大容量のカード収納。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
材質
合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
シャイニーベージュ
タイプ
手帳型
対応機種
らくらくスマートフォン a / らくらくスマートフォン Lite
特性
マグネット式、大容量のカード収納、耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13042246
RT-FRS24AELC9/BE
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください