YASUDA
一般用 スイムゴーグル プライム
高学年から大人用のゴーグルです、肌にやさしいシリコン、長時間つけても痛くなりにくい。SGマーク、レンズはくもり止め加工。
材質
レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ベルト:シリコン、鼻ベルト:ウレタン
質量(g)
本体:約42
寸法(cm)
個装サイズ:5.5×20.5×4.5(70g)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043558
YG497
ネイビー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13043567
YG497
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043576
YG497
ラベンダー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください