曜日別特売

抗菌ミラーゴーグルジュニア

抗菌ミラーゴーグルジュニア - YASUDA抗菌ミラーゴーグルジュニア - YASUDA抗菌ミラーゴーグルジュニア - YASUDA

主に小学生を対象にしたアイテムです。目に有害な紫外線をカットし、目を優しく守ってくれるミラーゴーグル。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。

材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタン質量(g)本体:約40寸法(cm)個装サイズ:5.5×20×5 (70g)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13043531YG588ブルー
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043540YG588ラベンダー
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043549YG588スモーク
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする