MIKASA (ミカサ)
ソフトドッジボール2号
ソフト性を向上したドッジボール。
仕様
推奨内圧:0.15(kgf/cm2)
材質
発泡ゴム
質量(g)
約310
円周(mm)
約610~630
内容量
1個
注意
※この商品は、空気が入っていない状態での発送となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043585
DB2D-SR-P
ピンク
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043601
DB2D-SR-BL
ブルー
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13043610
DB2D-SR-Y
イエロー
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13043619
DB2D-SR-LG
ライトグリーン
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください