molten
モルテン ライン引き レーザーライナー2輪 サッカー 陸上 molten
サッカー
用途
備品
材質
タンク・ハンドル・フタ:ポリプロピレン、シャーシ:ナイロン、タイヤ:EVA樹脂、車軸:スチール
径(Φmm)
タイヤ:220
幅(cm)
33.5
高さ(cm)
99
奥行き(cm)
33
内容量
1個
注意
※ライン引き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043217
WG00220512
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください