molten
モルテン ヴァンタッジオ 3000 サッカー ボール5号球 molten 中学生
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
5号球
質量(g)
430
製法
手縫い
直径(Φcm)
約22
対象
中学生以上
内容量
1個
注意
※5号球
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043278
F5N3000BB
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください