曜日別特売

心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト

心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト - エムアンドティー心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト - エムアンドティー心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト - エムアンドティー心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト - エムアンドティー

心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)は、避難所生活を想定した心のケアも兼ね備えた厳選25点セットです。食べ物・飲料の保管にも最適なトートバッグです。見た目がシンプルなデザインなので日常使いもできます。

用途災害・非常用に。セット内容バッグ本体、タンク、ラップ、割りばし4本、マッサージポール、トランプ、マスク3枚、ウェットティッシュ、簡易トイレ1個、トイレットペーパー1R、絆創膏、歯ブラシ2本、綿棒5本、生理用品、レジャーアルミシート、ネックピロー、アイマスク、耳栓、軍手、スリッパ、ゴミ袋2枚、メモ帳、ボールペン、笛、スライドランタンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約450×140×360内容量1セット
注意
※商品画像に別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130443286300062382
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする